| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830706066 Herst.-Nr.: S20 A29 +SP D-BLAU EAN/GTIN: 4332163263104 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckstuhl, mit extra stabilem Gestell • Stapelbar • Sitzschale aus Buche-Schichtholz, natur lackiert, mit Lordosenstütze • Wahlweise mit oder ohne Sitz- und Rückenpolster, Bezugsmaterial 100 % Polyester • Mit Stapelsteg • 4-Fuß-Stahlgestell, Stahlrundrohr Ø 22 x 2 mm, parabelförmig gebogen, verchromt mit Kunststoffgleitern • Einsetzbar für Kantinen, Wartezimmer, Besprechungsräume, Konferenzräume Hinweis: Farben sind nicht verbindlich. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC-Gütesiegel. Der verwendete Holzlack ist umwelt-freundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3.3. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | mit Sitzpolster, dunkelblau | Sitzhöhe: | 450 mm | Gesamthöhe: | 845 mm | Sitzbreite: | 435 mm | Sitztiefe: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, schalenstuhl stapelbar buche, stapelstuhl holz, stapelstuhl, Stuhl, Mehrzweckstuhl, Stapelstühle, Stühle, Besucherstühle, Besprechungsstühle, Mehrzweckstühle, Holzstuhl, 7830706066, 30706066 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,42* | € 116,86* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,71* | € 118,71* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,80* | € 122,29* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,11* | € 131,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|