| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830706356 Herst.-Nr.: 50, blau, chrom EAN/GTIN: 4053569819923 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckstuhl Ahlen • Sitzpolster mit genähtem Boden, schwarzer Rückenrahmen aus Kunststoff mit Netzbespannung • Armauflagen aus Kunststoff • Gestell aus verchromtem Stahlrohr • Mit Gleiter für normale Böden geeigent • Netzgewebe ist nicht komplett über den Rahmen gespannt, Schutz vor Beschädigungen und Verschmutzungen • 4-fach stapelbar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | Freischwinger | Sitzhöhe: | 500 mm | Gesamtbreite: | 545 mm | Gesamthöhe: | 890 mm | Sitztiefe: | 445 mm | Farbe Bezug: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,85* | € 239,29* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,16* | € 239,30* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,57* | € 239,82* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,72* | € 264,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|