Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne m Gitterrost 3250x1300x265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne m Gitterrost 3250x1300x265 mm
Regalwanne m Gitterrost 3250x1300x265 mm
Regalwanne m Gitterrost 3250x1300x265 mm
Regalwanne m Gitterrost 3250x1300x265 mm
Regalwanne m Gitterrost 3250x1300x265 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830911759
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     RW-GR 3300-2, l blau
EAN/GTIN:
     4052462055544
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
Regalwanne Typ RW, mit Gitterrost • Material: 3 mm Stahlblech, lackierte Oberfläche • 100 mm Unterfahrhöhe • Mit Gitterrost • Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe • Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen • Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 5012
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
RW-GR 3300-2, l blau
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
3250 x 1300 x 265 mm
Auffangvolumen:
540 l
für Trägerlänge:
3300 mm
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, Auffangwanne, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, 7830911759, 30911759
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 945,96*
€ 1.042,10*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 985,21*
€ 1.090,94*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 990,14*
€ 1.091,04*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.019,34*
€ 1.124,66*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.330,84*
€ 1.510,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,15*
€ 1.797,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.483,87*
€ 1.765,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.407,91*
€ 1.675,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,34*
€ 1.637,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.354,00*
€ 1.611,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.330,84*
€ 1.583,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.