Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne EHW 1800, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängewanne EHW 1800, lackiert
Einhängewanne EHW 1800, lackiert
Einhängewanne EHW 1800, lackiert
Einhängewanne EHW 1800, lackiert
Einhängewanne EHW 1800, lackiert
Artikel-Nr.:
     214B-7830911772
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     EHW 1800, l grün
EAN/GTIN:
     4052462041097
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Einhängewanne • Material: Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech, lackiert oder verzinkt • Mit Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m² • 100 mm Unterfahrhöhe • Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe • Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen • Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 6011
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
EHW 1800, l grün
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
1750 x 1250/915 x 160 mm
Auffangvolumen:
200 l
für Trägerlänge:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, Auffangwanne, Auffangbehälter, Flüssigkeitsauffangwanne, Einhängewanne, 7830911772, 30911772
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,30*
€ 524,91*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,19*
€ 524,92*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,77*
€ 541,29*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,03*
€ 591,83*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,58*
€ 848,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,70*
€ 1.009,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,44*
€ 998,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,02*
€ 956,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,97*
€ 932,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 773,55*
€ 920,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,58*
€ 892,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 456,15*
Ähnlich
Eurokraft
523463
ab € 435,92*
Ähnlich
Eurokraft
523464
ab € 444,44*
Ähnlich
Eurokraft
523460
ab € 433,61*
Ähnlich
Eurokraft
523462
ab € 436,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.