| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830932935 Herst.-Nr.: 12.654.000 EAN/GTIN: 7612269049510 |
| |
|
| | |
| NC-Werkzeughalter Capto • hochwertiger Kunststoff • Farbe rot • Die Halter werden verschraubt oder mittels Klappverschluss befestigt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Herstellerartikelnummer: | 12654000 | Herstellername: | Lista GmbH | Höhe: | 42,0 mm | Ausführung: | Capto C8 | Breite: | 105,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Träger-Grundblock, lochplattenhaken, Werkzeughalter, CNC-Werkzeughalter, CNC-Lagersystem, CNC-Lagerung, 7830932935, 30932935 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,53* | € 15,05* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 10,28* | € 15,11* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,10* | € 17,17* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,77* | € 17,49* | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,84* | € 24,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|