Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Einsatzrahmen B584xT447xH64 mm 36x27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC-Einsatzrahmen B584xT447xH64 mm 36x27 E
NC-Einsatzrahmen B584xT447xH64 mm 36x27 E
NC-Einsatzrahmen B584xT447xH64 mm 36x27 E
Artikel-Nr.:
     214B-7830932939
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     12.846.000
EAN/GTIN:
     7612269049534
Suchbegriffe:
NC-Einsatzrahmen
NC-Wechselrahmen
nc einsatzrahmen
NC-Einzelrahmen für Schubladen • Aus Stahlblech • Zur Aufnahme aller Werkzeughalter-Typen • Pro Einsatzrahmen ist ein Rahmenträgerpaar erforderlich • Farbe NCS S 4502-B grau Lieferumfang: Mit Verschraubungsmaterial, Ohne Rahmenträgerpaar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Herstellerartikelnummer:
12846000
Herstellername:
Lista GmbH
Höhe:
64 mm
Ausführung:
für Einheit 36x27 E
Breite:
584 mm
Tiefe:
447 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter, Einsatzrahmen, CNC-Werkzeughalter, CNC-Lagersystem, CNC-Einsatzrahmen, CNC-Lagerung, 7830932939, 30932939
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,20*
€ 74,37*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,19*
€ 75,58*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,26*
€ 80,55*
17 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,09*
€ 81,67*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,84*
€ 87,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.