Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankfuß RAL 7035 Höhe 700-1050mm für Plattentiefe 700 mm Tragkraft 400kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbankfuß RAL 7035 Höhe 700-1050mm für Plattentiefe 700 mm Tragkraft 400kg
Werkbankfuß RAL 7035 Höhe 700-1050mm für Plattentiefe 700 mm Tragkraft 400kg
Werkbankfuß RAL 7035 Höhe 700-1050mm für Plattentiefe 700 mm Tragkraft 400kg
Werkbankfuß RAL 7035 Höhe 700-1050mm für Plattentiefe 700 mm Tragkraft 400kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830933076
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     43.186.020
EAN/GTIN:
     7612269045918
Suchbegriffe:
Werkbankfuß
lista werkbankfuß
Werkbankfuß • Stabile Stahlblechkonstruktion mit Löchern für die Plattenbefestigung • Bodenverankerung durch ein Loch in der Fußplatte möglich • Tragkraft: 400 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Farbe:
RAL 7035 mm
Herstellerartikelnummer:
43186020
Herstellername:
Lista GmbH
Höhe:
700–1050 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank-Zubehör, Werkbank, Werkbank-Ersatzfuß, 7830933076, 30933076
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 70,63*
€ 90,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,78*
€ 90,91*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 72,42*
€ 96,52*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,55*
€ 98,88*
24 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 78,38*
€ 100,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.