| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830944184 Herst.-Nr.: 999.105.0129 EAN/GTIN: 4317784526821 |
| |
|
| | |
| Kastenwerkbank, 1 Schublade und 1 Tür • Kastenwerkbank mit 1 Schublade (Fachhöhe 170mm) und 1 Tür (Fachhöhe 340mm) • Arbeitsplatte aus Buche massiv, Unteschrank aus hochwertiger Konstruktion aus Qualitätsfeinblech • Mit Niveauausgleich, Verstellbereich 20 mm • Bei gleichmäßiger Flächenlast belastbar bis 1200kg • Rollengeführte Schubladen mit 90 % Auszug und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste, 70 kg Tragkraft • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet Hinweis: Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | 7035/5012 | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 4317784526821 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Maße B x T x H: | 1500 x 700 x 840 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Format, Werkbank, 7830944184, 30944184 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,07* | € 495,97* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,72* | € 495,97* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,22* | € 514,34* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 455,42* | € 555,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|