| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830945559 Herst.-Nr.: 999.120.0016 EAN/GTIN: 4014641128289 |
| |
|
| | |
| Schubladen für Basisschrank, modular • Schubladenfeld Nutzhöhe 720/900/1200 mm: Die Summe der Schubladenfronthöhen muss gleich der Nutzhöhe des Schubladenfeldes sein • Standard-Lackierung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 9991730005 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Traglast Schubladen: | 100 kg | Gehäusebreite: | 715 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schublade werkbank, Schublade, Werkbank-Zubehör, Leergehäuse, Werkbank, Werkbank-Baukastensystem-Zubehör, Werkbank-Baukastensystem, 7830945559, 30945559 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 100,55* | € 128,47* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,93* | € 128,49* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,56* | € 139,74* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,26* | € 142,39* | | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,18* | € 152,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|