| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830945563 Herst.-Nr.: 999.120.0020 EAN/GTIN: 4014641128326 |
| |
|
| | |
| Schubladen für Basisschrank, modular • Schubladenfeld Nutzhöhe 720/900/1200 mm: Die Summe der Schubladenfronthöhen muss gleich der Nutzhöhe des Schubladenfeldes sein • Standard-Lackierung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 9991730009 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Traglast Schubladen: | 100 kg | Gehäusebreite: | 715 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schublade, Werkbank-Zubehör, Leergehäuse, Werkbank, Werkbank-Baukastensystem-Zubehör, Werkbank-Baukastensystem, 7830945563, 30945563 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 110,60* | € 138,76* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,64* | € 138,77* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,95* | € 145,43* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,46* | € 157,14* | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,87* | € 167,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|