Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Schublade B750xT600mm FH90mm RAL 5010 Traglast 100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Schublade B750xT600mm FH90mm RAL 5010 Traglast 100kg
Anke Schublade B750xT600mm FH90mm RAL 5010 Traglast 100kg
Anke Schublade B750xT600mm FH90mm RAL 5010 Traglast 100kg
Anke Schublade B750xT600mm FH90mm RAL 5010 Traglast 100kg
Anke Schublade B750xT600mm FH90mm RAL 5010 Traglast 100kg
Anke Schublade B750xT600mm FH90mm RAL 5010 Traglast 100kg
Anke Schublade B750xT600mm FH90mm RAL 5010 Traglast 100kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830945567
Herst.-Nr.:
     999.120.0024
EAN/GTIN:
     4014641128364
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank
Schubladen für Basisschrank, modular • Schubladenfeld Nutzhöhe 720/900/1200 mm: Die Summe der Schubladenfronthöhen muss gleich der Nutzhöhe des Schubladenfeldes sein • Standard-Lackierung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9991730024
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Traglast Schubladen:
100 kg
Gehäusebreite:
865 mm
Weitere Suchbegriffe: Schublade, Werkbank-Zubehör, Leergehäuse, Werkbank, Werkbank-Baukastensystem-Zubehör, Werkbank-Baukastensystem, 7830945567, 30945567
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 98,73*
€ 126,07*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,21*
€ 126,08*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,70*
€ 135,98*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,30*
€ 138,40*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,16*
€ 147,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.