| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830945806 Herst.-Nr.: 999.025.0160 EAN/GTIN: 4014641258276 |
| |
|
| | |
| Kastenwerkbank Modell XXL HYBRID 281 V • Kastenwerkbank XXL HYBRID mit 2 XXL-Schubladen und 5 Standard-Schubladen • Massive Arbeitsplatte, BMP Buche-Massiv-Platte geölt, längsseits riegelartig zahnverleimt • 2 Schubladenformate in einer Werkbank • Schubladen mit 100 % Vollauszug, mit hochwertige Alu-Griffleiste • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet (Weitere Farben auf Anfrage lieferbar) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 9990250160 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Maße B x T x H: | 2000 x 700 x 840 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkbank, 7830945806, 30945806 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.273,22* | € 1.460,32* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.263,82* | € 1.460,33* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.373,05* | € 1.573,81* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.431,74* | € 1.696,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|