| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830945861 Herst.-Nr.: I.3196.2339 EAN/GTIN: 4014641153403 |
| |
|
| | |
| 8-Eck-Werkbank, Modell 807 VG • Mit 8-teiliger Arbeitsplatte aus Buche massiv, geölt • Mit 8 Sockelschränken à 4 Schublade • Stellfläche B 3018 x T 3266 mm • 8 Arbeitsplätze à 1250 mm Länge, Arbeitshöhe 850 mm • Maße der Sockelschränke B 630 x T 615 x H 800 mm • Schubladen mit 100 % Vollauszug, 100 kg Tragkraft, Einzelauszugsperre • Standardlackierung Gehäuse/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau Hinweis: Bei Ausführung ohne Energieaufsatz (Standard) wird eine 30-mm-Abdeckplatte für den Ausschnitt mitgeliefert! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 9991390199 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Werkbank, 8-Eck-Werkbank, Gruppen, 7830945861, 30945861 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.952,63* | € 6.319,56* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.931,63* | € 6.319,57* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.456,12* | € 6.818,48* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.682,14* | € 7.352,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|