Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschmiergerät PM 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschmiergerät PM 50
Druckluftschmiergerät PM 50
Artikel-Nr.:
     214B-7830972067
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     40531
EAN/GTIN:
     4024937405314
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
Druckluft-Schmiergerät Typ PM • Hohe Förderleistung • Vorfördersystem für das sichere Fördern von Langzeitfetten • Leichtgängige Hochdruck-Abschmierpistole mit kugelgelagertem Z-Gelenk • Fassverschraubung 2" • Druckluftanschluss und Fettausgang G 1/4" innen • Sauganschluss und Sicherheits-Abschmierschläuche mit großem Innendurchmesser • Mit Fettfolgedeckel, Stahl-Staubschutzdeckel Hinweis: Für Fette und Bio-Mehrzweck-Fette bis Konsistenzklasse 2. Zum wirtschaftlichen Abschmieren in öffentlichen Fuhrparks, Industriebetrieben und Werkstätten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Typ:
PM 50 mobil
Volumen:
50 l
Schlauchlänge:
4 m
Berstdruck:
1600 bar
Weitere Suchbegriffe: druckluft fettpresse, Wartungsprodukt, Schmiergerät, Instandhaltungsprodukt, Druckluftgerät, Druckluftschmiergerät, Fettschmiergerät, 7830972067, 30972067
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,46*
€ 629,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,31*
€ 629,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,37*
€ 662,10*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,53*
€ 713,31*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,80*
€ 717,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,31*
€ 848,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,49*
€ 830,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,87*
€ 793,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,29*
€ 780,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 643,15*
€ 765,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,53*
€ 753,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa
207975
ab € 635,96*
Ähnlich
Samoa
207976
ab € 616,63*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
40574
ab € 862,88*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
40541
ab € 641,04*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
40361
ab € 544,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.