| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830972083 Herst.-Nr.: 40982 EAN/GTIN: 4024937409824 |
| |
|
| | |
| Druckluft-Abfüllanlage PumpMaster 2 DP-F 3:1, 4 m Druckschlauch • Stabiler Fahrwagen für 200-l-Fässer inkl. Tropfbecher • Mit geschlossenem Automatik-Schlauchaufroller • Druckschlauch 10 m, NW 13, 12,7 mm (G 1/2") • Mit elektronischem Handdurchlaufzähler kompl. mit Drehgelenk und Auslauf für Motorenöl mit Antitropfmundstück • Saugeinheit und Fassverschraubung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Öl-Pumpe, Druckluft-Pumpe, Druckluftpumpe, Kantenschutzprofil, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, schlauch trommel, Wartungsprodukt, Dieselpumpe, Ölpumpe, Instandhaltungsprodukt, Hydraulikpumpe, Mehrzweckpumpe, 7830972083, 30972083 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.201,50* | € 1.311,71* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.183,34* | € 1.311,72* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.269,79* | € 1.380,72* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.326,93* | € 1.489,86* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.537,90* | € 1.650,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|