Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 2 Schubladen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 2 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 2 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 2 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 2 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 2 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 2 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 2 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 2 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 2 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 2 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 2 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 2 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 2 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 2 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 2 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 2 Schubladen,
Artikel-Nr.:
     214B-7831962316
Herst.-Nr.:
     999.010.0032
EAN/GTIN:
     4014641713522
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Schwerlastwerkbank, Modell 232 V • Gesamttraglast 4200 kg • Werkbankplatte Buche massiv • Mit 2 Schubladen ind 1 Tür • Füße aus 4-kant-Stahlrohr, 80/80/3 mm, Laschen zur Verschraubung am Fußboden • Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE-Werkbank in DOM®-Schließanlage möglich • Schubladen Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre • Schubladentraglast 100 kg • Lackierung Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9990100032
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 800 x 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, schwere werkbank, Arbeitstisch, Werkbank, 1500, Werkbänke, Arbeitstische, Schwerlast-Werkbank, Schwerlast-Werkbänke, 7831962316, 31962316
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.149,55*
€ 1.324,76*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.140,74*
€ 1.324,78*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.242,74*
€ 1.428,48*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.284,98*
€ 1.545,26*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.545,26*
€ 1.838,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.509,91*
€ 1.796,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.408,13*
€ 1.675,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.363,50*
€ 1.622,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.336,23*
€ 1.590,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,98*
€ 1.529,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,06*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,07*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 242,92*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 185,73*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,38*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 91,60*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,00*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 101,57*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,63*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,62*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 93,99*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 37,44*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.110
ab € 13,03*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.112
ab € 13,09*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.113
ab € 23,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.