| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7831962397 Herst.-Nr.: 900.107 EAN/GTIN: 4014641060756 |
| |
|
| | |
| Bestückung für Energieaufsatz • Passend für Energieaufsätze der Längen 800–2800 mm • Fehlerstromschutzschalter (Fi) 25 A, 30 mA, 400 V Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Herstellerartikelnummer: | 900107 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 107,08* | € 132,99* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,49* | € 133,01* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,92* | € 139,50* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,30* | € 150,88* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,70* | € 198,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|