| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7831962398 Herst.-Nr.: 900.031 EAN/GTIN: 4014641068424 |
| |
|
| | |
| Energieaufsatz, bestückt, Ergänzung zu Werkbank, 2 Schutzkontaktsteckdosen • 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V/50 Hz • 1 Schnellkupplung für Druckluft Hinweis: Die Energie-Aufsätze werden unverdrahtet geliefert. Verdrahtung auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 900031 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Maße B x T x H: | 2000 x 90 x 170 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2000, Zubehör, Werkbank, Werkbank-Zubehör, für, 7831962398, 31962398 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,63* | € 245,44* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,68* | € 245,45* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,98* | € 258,80* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 216,26* | € 279,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|