| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7831962424 Herst.-Nr.: 999.000.0245 EAN/GTIN: 4014641714864 |
| |
|
| | |
| Kastenwerkbank Model 21 V • Kastenwerkbank mit 4 Schubladen • Massive Arbeitsplatte, BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt • Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30-mm-Raster • Innenmaß Schublade 500 x 540 mm (B x T) • Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet, Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten in RAL 5012 lichtblau ( Weitere Farben auf Anfrage lieferbar) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 9990000245 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Ausführung: | für stehende Arbeitsweise | Maße B x T x H: | 800 x 700 x 890 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkbank, 7831962424, 31962424 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 592,76* | € 689,95* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 586,25* | € 689,96* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 640,39* | € 740,07* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 663,21* | € 797,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|