Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschrank Modell 2409 B715xT720xH2200mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulschrank Modell 2409 B715xT720xH2200mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Schubladen
Modulschrank Modell 2409 B715xT720xH2200mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Schubladen
Modulschrank Modell 2409 B715xT720xH2200mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     214B-7831962761
Herst.-Nr.:
     630.070
EAN/GTIN:
     4014641287184
Suchbegriffe:
Schublade
Systemschrank
Leergehäuse
Werkbank
Schranksystem, modular • Robustes Stahlgehäuse • Standard-Lackierung: Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9991700031
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Ausführung:
mit Türen
Maße B x T x H:
715 x 720 x 2200 kg
Modell:
2409
Traglast Schubladen:
200 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.475,30*
€ 1.589,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.456,40*
€ 1.589,12*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.591,71*
€ 1.709,92*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.650,72*
€ 1.845,66*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.840,59*
€ 1.971,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.845,66*
€ 2.196,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.815,56*
€ 2.160,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.726,24*
€ 2.054,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.696,91*
€ 2.019,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.662,97*
€ 1.978,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.650,72*
€ 1.964,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.