Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschrank Modell 2409 B865xT720xH2200mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulschrank Modell 2409 B865xT720xH2200mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Schubladen
Modulschrank Modell 2409 B865xT720xH2200mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Schubladen
Modulschrank Modell 2409 B865xT720xH2200mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     214B-7831962767
Herst.-Nr.:
     630.130
EAN/GTIN:
     4014641287191
Suchbegriffe:
Schublade
Systemschrank
Leergehäuse
Werkbank
Schranksystem, modular • Robustes Stahlgehäuse • Standard-Lackierung: Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9991700037
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Ausführung:
mit Türen
Maße B x T x H:
865 x 720 x 2200 kg
Modell:
2409
Traglast Schubladen:
100 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.527,50*
€ 1.634,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.522,53*
€ 1.634,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.648,90*
€ 1.759,61*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.709,22*
€ 1.899,73*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.906,29*
€ 2.029,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.899,73*
€ 2.260,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.871,52*
€ 2.227,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,06*
€ 2.124,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.758,28*
€ 2.092,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.723,11*
€ 2.050,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.709,22*
€ 2.033,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.