Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschrank Modell 4006 B865xT720xH2200mm RAL 7035/5012 9 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulschrank Modell 4006 B865xT720xH2200mm RAL 7035/5012 9 Schubladen
Modulschrank Modell 4006 B865xT720xH2200mm RAL 7035/5012 9 Schubladen
Modulschrank Modell 4006 B865xT720xH2200mm RAL 7035/5012 9 Schubladen
Artikel-Nr.:
     214B-7831962772
Herst.-Nr.:
     630.135
EAN/GTIN:
     4014641287528
Suchbegriffe:
Schublade
Systemschrank
Leergehäuse
Werkbank
Schranksystem, modular • Robustes Stahlgehäuse • Standard-Lackierung: Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9991700042
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Ausführung:
offen
Maße B x T x H:
865 x 720 x 2200 kg
Modell:
4006
Traglast Schubladen:
100 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.761,33*
€ 1.882,68*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.754,40*
€ 1.882,69*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.903,05*
€ 2.025,85*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.970,76*
€ 2.186,76*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.195,58*
€ 2.335,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.186,76*
€ 2.602,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.152,46*
€ 2.561,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.052,19*
€ 2.442,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.022,42*
€ 2.406,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.981,96*
€ 2.358,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.970,76*
€ 2.345,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.