Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschrank Modell 2409 B1015xT720xH2200mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulschrank Modell 2409 B1015xT720xH2200mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Schubladen
Modulschrank Modell 2409 B1015xT720xH2200mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Schubladen
Modulschrank Modell 2409 B1015xT720xH2200mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     214B-7831962779
Herst.-Nr.:
     630.230
EAN/GTIN:
     4014641287221
Suchbegriffe:
Schublade
Systemschrank
Leergehäuse
Werkbank
Schranksystem, modular • Robustes Stahlgehäuse • Standard-Lackierung: Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9991700049
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Ausführung:
mit Türen
Maße B x T x H:
1015 x 720 x 2200 kg
Modell:
2409
Traglast Schubladen:
100 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.626,35*
€ 1.764,30*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.628,52*
€ 1.764,31*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.756,20*
€ 1.898,14*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.831,11*
€ 2.048,50*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.046,08*
€ 2.187,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.048,50*
€ 2.437,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.013,70*
€ 2.396,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.914,08*
€ 2.277,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.882,30*
€ 2.239,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.844,66*
€ 2.195,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.831,11*
€ 2.179,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.