| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7831962832 Herst.-Nr.: 999.132.0353 EAN/GTIN: 4014641278151 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank, Aluminiumgriff • Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech • Gehäusetraglast max. 1000 kg, bei gleichmäßiger Flächenlast • Schubladen mit 100% Vollauszug, Einzelauszugsperre • Schubladen mit 25-mm-Raster-Lochboden und geprägten Seitenwänden für die Schubladenunterteilung • Hochwertiger Aluminiumgriff mit Beschriftungsleiste • Zentralverschluss mit DOM®-Wechselzylinder, durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | RAL 7035/RAL 5012 | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 4014641278151 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Maße B x T x H: | 910 x 675 x 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, Materialschrank, FORMAT, Stahlschrank, Lagerschrank, Schubladen, Schrank, 7831962832, 31962832 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 634,75* | € 734,49* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 633,63* | € 734,50* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 685,83* | € 787,66* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 708,01* | € 849,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|