Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Format Schrankgehäuse B1060xT700xH1000mm RAL7016 NH 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format Schrankgehäuse B1060xT700xH1000mm RAL7016 NH 900mm
Format Schrankgehäuse B1060xT700xH1000mm RAL7016 NH 900mm
Format Schrankgehäuse B1060xT700xH1000mm RAL7016 NH 900mm
Artikel-Nr.:
     214B-7831962911
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     999.133.0690
EAN/GTIN:
     4014641278533
Suchbegriffe:
Schrankgehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubladenschrank, Leergehäuse • Hochwertige Konstruktion aus Qualitätsfeinblech • Gehäusetraglast max. 1000 kg, bei gleichmäßiger Flächenlast • Zentralverschluss mit DOM®-Wechselzylinder, durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • Pulverbeschichtet, Gehäuse RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7016 anthrazitgrau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 7016
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
4014641278533
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x T x H:
1060 x 675 x 1000 mm
Nutzhöhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, schubkastenschrank, Materialschrank, FORMAT, Stahlschrank, Lagerschrank, Schubladen, Schrank, 7831962911, 31962911
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,67*
€ 274,50*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,93*
€ 274,51*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,48*
€ 289,95*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,18*
€ 311,70*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,63*
€ 358,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,37*
€ 343,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,29*
€ 335,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 276,65*
€ 329,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,18*
€ 291,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.