| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7831962927 Herst.-Nr.: 999.120.0337 EAN/GTIN: 4014641279233 |
| |
|
| | |
| Schubladen für Schrankbreite 1060 mm • Schubladen mit 100% Vollauszug, Einzelauszugsperre • Schubladen mit 25-mm-Raster-Lochboden und geprägten Seitenwänden für die Schubladenunterteilung • Hochwertiger Aluminiumgriff mit Beschriftungsleiste • Pulverbeschichtet, Fronten RAL 5012 lichtbau oder RAL 7016 anthrazitgrau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | RAL 5012 | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 4014641279233 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baukastensystem, Schublade, FORMAT, Schrank, Beistellschrank, Schubladenschrank, 7831962927, 31962927 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 96,59* | € 122,71* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,17* | € 122,72* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,49* | € 134,08* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,01* | € 136,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|