Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Schublade B600xT600mm FH240mm RAL 5012 Traglast 200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Schublade B600xT600mm FH240mm RAL 5012 Traglast 200kg
Anke Schublade B600xT600mm FH240mm RAL 5012 Traglast 200kg
Anke Schublade B600xT600mm FH240mm RAL 5012 Traglast 200kg
Artikel-Nr.:
     214B-7831963115
Herst.-Nr.:
     999.120.0535
EAN/GTIN:
     4014641376338
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank
Schubladen für Schrankgehäuse • 100 % Vollauszug • Mit Lochboden und Schlitzwänden zur individuellen Unterteilung • Schubladenfront in RAL 5012 lichtblau Hinweis: Die Summe der Fronthöhe (FH) muss der Nutzhöhe (NH) des Korpus entsprechen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
14 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9991200535
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Tragkraft:
200 kg
Modell:
V 760
Weitere Suchbegriffe: Schublade, Werkbank-Baukastensystem, Schubladenmodul, 7831963115, 31963115
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,95*
€ 142,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,52*
€ 142,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,83*
€ 145,63*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,02*
€ 156,78*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.