Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Schaumgummibinde
>
Artikel
Schaumbandage blau, 6cm x 4,5m CEDERROTH
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Cederroth
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7860589000
Hersteller:
Cederroth
Herst.-Nr.:
7310610017293
EAN/GTIN:
7310610017293
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Schaumbandage »Soft Foam« Eigenschaften: • Als Bandage oder Druckverband verwendbar • Für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken • Hält auch im Wasser • Einfach ein passendes Stück abreißen und zwei bis drei Mal um die Verletzung legen • Die blaue Ausführung ist für die Anwendung bei der Hantierung mit Lebensmitteln gedacht • Kann auch im Wasser benutzt werden • Passt in die Cederroth Erste-Hilfe-Station 6 cm x 2 m • Passt in den Pflasterspender Plus, 6 cm x 4,5 m • Elastisch • Klebt nicht in der Wunde oder auf der Haut • Enthält kein Latex • Haltbarkeit: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Norwegen
Gewicht:
0,053 kg
Farbe:
blau
Maße:
4,5 m lang, 6 cm breit
Herstellerartikelnummer:
51011010
Herstellername:
Orkla Care AB
... >
Nachfüllpack Erste-Hilfe
>
Cederroth
>
Schaumbandage »Soft Foam«
Weitere Suchbegriffe:
Fixierpflaster
,
Heftpflaster
,
Rollenpflaster
,
Spulenpflaster
,
Pflasterset
,
Pflastersortiment
,
Schaumbandage
,
Schaumgummibinde
,
Fertigverband
,
Fertigverbände
,
Steriler Fertigverband
,
Sterilverband
,
Sterilverbände
,
Wundverband
,
Wundverbände
,
salvequick heftpflaster
,
fixierpflaster
,
detektierbare pflaster 6 cm x 5 m
,
Orkla
,
Care
,
Cederroth
,
Bandage
,
Erste-Hilfe-Ausrüstung
,
Notfallausrüstung
,
Pflaster
,
Bandagen
,
Verbandmaterial
,
Verband
,
7860589000
,
60589000
Angebote
(34)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
110
10
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 6,51*
Lager 2478
2 Tage
125
10
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 7,19*
Lager 4682
2 Tage
110
10
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 7,48*
Lager 260
7 Tage
110
10
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,01*
Lager 214
7 Tage
134
1
€ 4,30*
ab € 6,80*
€ 10,20*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cederroth Soft Foam Bandage Blau 3x450cm
Cederroth
51011022
ab € 4,23*
Sonstiges
Cederroth Soft Foam Bandage Blau 6 cm x 2m
Cederroth
51011011
ab € 3,82*
Sonstiges
Cederroth Spender für Cederroth Soft Foam Bandage
Cederroth
51011024
ab € 19,81*
Sonstiges
Cederroth Wound Care Dispenser
Söhngen
1009073
ab € 27,19*
Sonstiges
CEDERROTH Soft Foam Bandage Finger/Zeh,beige,Polyurethanschaum,selbstkl,3cm,4,5m
Cederroth
51011018
ab € 3,93*
Sonstiges
CEDERROTH Soft Foam Bandage, elastisch, beige, Polyurethanschaum, 6cm, 2m
Cederroth
51011019
ab € 3,86*
Sonstiges
CEDERROTH Soft Foam Bandage,elastisch,beige,Polyurethanschaum,selbstklebend,6cm,4,5m
Cederroth
51011020
ab € 5,76*
Sonstiges
CEDERROTH Soft Foam Bandage,elastisch,schwarz,Polyurethanschaum,selbstkl,6cm,4,5m
Cederroth
51011021
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen