| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7861160300 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5060288740239 EAN/GTIN: 5060288740239 |
| |
|
| | |
| Warnmarkierungsbänder • Acrylatkleber – hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss • PP-Trägerfolie • Nicht rückstandsfrei entfernbar • Um Schutz von Versandgüter auf dem Transportweg Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Gewicht: | 0,2 kg | Farbe: | signalrot | Aufdruck: | Elektrogeräte | Länge: | 66 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, markierband rot, markierband, paket-klebeband 50 mm, PVC-Klebeband, Warnmarierungsband, Klebeband, Technisches, 7861160300, 61160300 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 2,56* | € 3,60* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 2,97* | € 4,19* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 3,02* | € 4,23* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 2,96* | € 4,34* | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,17* | € 4,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04485* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 26,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|