Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Aluminiumbox B29 B400xT300xH245 mm Inhalt ca. 29 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Aluminiumbox B29 B400xT300xH245 mm Inhalt ca. 29 Liter
FORTIS Aluminiumbox B29 B400xT300xH245 mm Inhalt ca. 29 Liter
Artikel-Nr.:
     214B-7873620100
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726004376
EAN/GTIN:
     4063726004376
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox Serie B • Robuste Standard-Box • Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken • Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere • Korrosions- und witterungsbeständig • Inhalt staub-und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung • Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt • Mit Zylinderschlössern, Klapphebelverschlüssen mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben • Geeignet für mobilen Einsatz, z. B. Reisen, Umzüge oder zur Bevorratung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowenien
Gewicht:
2,9 kg
Typ:
B29
Herstellerartikelnummer:
4063726004376
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x T x H:
400 x 300 x 245 mm
Weitere Suchbegriffe: aluminium-transportbox 29l, alu transportbox, fortis aluminiumbox, Aluminiumkiste, Transportbox, 7873620100, 73620100
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 59,41*
€ 75,31*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 57,74*
€ 78,18*
€ 4,90*
ab € 59,88*
€ 78,33*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 62,30*
€ 79,06*
Lager 214
29
€ 4,30*
ab € 63,31*
€ 83,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.