Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Saalbesen Kokos 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie Saalbesen Kokos 80cm
Industrie Saalbesen Kokos 80cm
Industrie Saalbesen Kokos 80cm
Industrie Saalbesen Kokos 80cm
Industrie Saalbesen Kokos 80cm
Artikel-Nr.:
     214B-7874630080
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4250560519573
EAN/GTIN:
     4250560519573
Suchbegriffe:
Mopp
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Industriesaalbesen, Kokos • Für groben, trockenen Schmutz • Mit Metall-Stielhalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Sri Lanka
Gewicht:
0,98 kg
Herstellerartikelnummer:
230603
Herstellername:
Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K.
Breite:
800 mm
Material:
Kokos, natur
für Stiel-Ø:
24 mm
Holz:
Sattelholz
Weitere Suchbegriffe: saalbesen kokos, großraumbesen, saalbesen 80 cm, Industriebesen, Kokos, Besen, Kokosbesen, Kehrbesen, Kokos-Saalbesen, Reinigungsgerät, Kokos-Industriebesen, Industriebesen Kokos, 7874630080, 74630080
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
10
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 12,96*
2 Tage
88
1
€ 6,90*
ab € 9,51*
€ 13,38*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 13,39*
9 Tage
71
1
€ 4,79*
ab € 9,79*
€ 13,77*
Lager 214
101
1
€ 4,30*
ab € 10,49*
€ 15,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.