Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Saalbesen Kokos 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie Saalbesen Kokos 100cm
Industrie Saalbesen Kokos 100cm
Industrie Saalbesen Kokos 100cm
Industrie Saalbesen Kokos 100cm
Industrie Saalbesen Kokos 100cm
Artikel-Nr.:
     214B-7874630100
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4250560519580
EAN/GTIN:
     4250560519580
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen 100 cm
Industriesaalbesen, Kokos • Für groben, trockenen Schmutz • Mit Metall-Stielhalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Sri Lanka
Gewicht:
1,21 kg
Herstellerartikelnummer:
230703
Herstellername:
Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K.
Breite:
1000 mm
Material:
Kokos, natur
für Stiel-Ø:
24 mm
Holz:
Sattelholz
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, saalbesen kokos, Industriebesen, Kokos, Besen, Kokosbesen, Kehrbesen, Kokos-Saalbesen, Reinigungsgerät, Kokos-Industriebesen, Industriebesen Kokos, 7874630100, 74630100
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,50*
€ 16,26*
1 Tag
79
10
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 16,26*
2 Tage
67
1
€ 4,79*
ab € 11,56*
€ 16,35*
2 Tage
79
1
€ 6,90*
ab € 11,59*
€ 16,39*
Lager 214
71
1
€ 4,30*
ab € 12,82*
€ 18,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.