| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7880020000 Herst.-Nr.: 4317784371780 EAN/GTIN: 4317784371780 |
| |
|
| | |
| FORMAT Erste-Hilfe-Koffer DIN 13169 (groß) Ausführung: • Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung • Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten • Koffer plombierbar • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Drehverschlüsse • 20 Jahre Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe ab Herstellung bei unbeschädigter Verpackung Material: ABS-Kunststoff Maße: ca. 310 x 210 x 130 mm Inhalt: Füllung Standard DIN 13169 Farbe: orange Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 3,25 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784371780 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13169 inhalt, verbandskästen, betriebsverbandkasten inhalt, Kompresse, Verbandskasten, Pflaster, Verbandmaterial, Erste-Hilfe-Material, Erste-Hilfe-Koffer, 7880020000, 80020000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,23* | € 70,14* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,24* | € 70,15* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,22* | € 75,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,39* | € 77,98* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,18* | € 124,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|