Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Augenspülflasche, 500 ml
Augenspülflasche, 500 ml
Artikel-Nr.:
     214B-7885410000
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5715205460423
EAN/GTIN:
     5715205460423
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augenspüllösung (Natriumchlorid) Eigenschaften: • Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe • Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) • 500 ml Flasche auch zur Auffüllung der Augenspülstationen und der QuickSafe Box • 200 ml für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe Kasten und Aufbewahrung in einer speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche • Haltbarkeit: 3 Jahre • Nach DIN EN 15154-4 Anwendungsbereiche: zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter) Ausführung: »4604«, für Einzeleinsatz oder Spülstation
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Gewicht:
0,61 kg
Inhalt:
500 ml
Herstellerartikelnummer:
4604
Herstellername:
Plum Safety ApS
Ausführung:
»4604«
Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülstationsnachfüllset, Ersatzflasche Augenspülstation, Nachfüllset für Augenspülstation, plum augenspüllösung 500 ml, augenspülstation, augenspülstation plum, Augendusche, Augenspüldusche, Notdusche, Erste-Hilfe, Verband, Wundverband, Pflaster, Wundpflaster, Pflasterspender, Erste-Hilfe-Station, 7885410000, 85410000
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1604
1
€ 4,50*
ab € 5,62*
€ 7,94*
1 Tag
756
1
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 8,91*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,36*
€ 10,38*
1 Tag
756
1
€ 8,50*
ab € 8,22*
€ 11,50*
Lager 214
619
1
€ 4,30*
ab € 10,73*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02146* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,94*
Zubehör
Plum
48611 / 4861
ab € 8,69*
Zubehör
Plum
48011 / 4801
ab € 14,25*
Zubehör
Plum
4692
ab € 5,57*
Zubehör
Plum
BR314075
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.