Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7890183010 Herst.-Nr.: 1290670 EAN/GTIN: 4007123641147 |
| |
|
| | |
| Personenschutzstecker, mit FI-Schutzschalter • Zum Schutz vor gefährlichen Stromschlägen • Fehlerströme werden sofort erkannt und schnell vom Netz getrennt • Mit erhöhtem Berührungsschutz • Fehlerstromschutzschalter mit zweipoliger Abschaltung • Zuverlässiger Personenschutz mit Bemessungsfehlerstrom von 30mA • Fehlerstromschutzschalter mit zweipoliger Abschaltung • Für 3G0,75² bis 3G2,5² Kabel geeignet • Schutzkontakt-Stecker (Typ E und F) • Staub- und spritzwassergeschützt • Nenneingangsspannung: 230 V • Für den Einsatz im Außenbereich Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,253 kg | Herstellerartikelnummer: | 1290670 | Herstellername: | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FI-Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, FI-Schutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, Wiedereinschaltsystem, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, PRCD Stecker, PRCD Zwischenstecker, Personenschutzstecker, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Schutzschalter, Steckdose Sicherheitsversorgung (Orange), personenschutzstecker brennenstuhl, prcd stecker, schutzschalter 4 polig, Adapter, Stecker, 7890183010, 90183010 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,37* | € 17,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,40* | € 17,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 13,7124* | € 17,9724* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,64* | € 18,01* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,23* | € 23,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|