Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennspray Wasserbasis 400ml (F) E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennspray Wasserbasis 400ml (F) E-COLL
Trennspray Wasserbasis 400ml (F) E-COLL
Trennspray Wasserbasis 400ml (F) E-COLL
Trennspray Wasserbasis 400ml (F) E-COLL
Trennspray Wasserbasis 400ml (F) E-COLL
Trennspray Wasserbasis 400ml (F) E-COLL
Trennspray Wasserbasis 400ml (F) E-COLL
Trennspray Wasserbasis 400ml (F) E-COLL
Trennspray Wasserbasis 400ml (F) E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7897922400
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784005173
EAN/GTIN:
     4317784005173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweiß-Primer
Schweißprimer
Schweißtrennmittel
Schweißtrennspray
Trennspray, wasserbasierend • Dünnes, gleichmäßiges Einsprühen ergibt einen hochwirksamen Trennfilm • Wirkt als Trennmittel beim Schutzgas- und Elektroschweißen • Verhindert Haften und Festbrennen auf der Gasdüse • Werkstücke lassen sich nach der Behandlung problemlos lackieren, galvanisieren, brünieren und eloxieren • Silikonfrei • Komplett unbrennbar Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Inhalt:
0,4 l
Farbe:
milchig
Herstellerartikelnummer:
4317784005173
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trennmittel, schweißtrennspray 400 ml, schweißtrennspray, e-coll schweißtrennspray, Feinpflegespray, Coll, Primer, Spray, E-COLL, QR4030130, Trennspray, Druckluftspray, Aktivator-Spray, Wartungs-Produkt, E-Coll-Trennspray, Instandhaltungs-Produkt, 4317784005173, 7897922400, 97922400
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
660
12
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 3,20*
3 Tage
660
24
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,31*
15 Tage
660
12
€ 6,99*
ab € 2,46*
€ 3,52*
Lager 214
660
1
€ 4,30*
ab € 2,35*
€ 3,55*
1
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00588* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.