Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrauliköl HLP68 Kanister 10l OPTA


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Hydrauliköl HLP68 Kanister 10l OPTA
Hydrauliköl HLP68 Kanister 10l OPTA
Hydrauliköl HLP68 Kanister 10l OPTA
Artikel-Nr.:
     214B-7897970020
Hersteller:
     Opta
Herst.-Nr.:
     4030968558028
EAN/GTIN:
     4030968558028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
opta hydrauliköl
hydrauliköl
Hochleistungs-Hydrauliköl opta HLP • Schmier- und Hydrauliköl auf Basis hochwertiger Grundöle • Korrosionsschutz • Verschleißmindernde Wirkung • Sehr gute Filtrierbarkeit bei Trocken- und Nassfiltration • Schnelle Luftabscheidung • Beinhaltet Additive zur Verbesserung der Alterungs- und Oxidationsstabilität sowie zinkhaltige AW/EP Verschleißschutzadditive, die besonders bei hohem Druck und extremer Last sicher vor Verschleiß schützen • Für alle hoch beanspruchten Hydraulikanlagen, auch bei hohen thermischen Belastungen • Geeignet für mobile und stationäre Anwendungen • Erfüllt und übertrifft die Anforderungen gemäß: DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: HM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
9,14 kg
Inhalt:
10 l
Herstellerartikelnummer:
600855826
Herstellername:
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Ausführung:
68
Gebinde:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl kanister, verschleißmindend, Schutz, Hydraulik, Opta, Hochdrucköl, HLP, Hochleistungs-Hydrauliköl, HLP68, Rost, Hochdruck, Druck, belasten, Thermik, alterungsbeständig, Rostschutz, Korrosionsschutz, Korrosion, Hochleistungshydrauliköl, Thermikbelastung, Verschleißschutz, hochalterungsbeständig, Belastung, Hochleistungsöl, Hydraulik-Öl, 7897970020, 97970020
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 5,90*
ab € 52,75*
€ 67,66*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,76*
€ 67,67*
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 52,83*
€ 67,75*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 51,41*
€ 70,30*
Lager 214
25
€ 4,30*
ab € 56,20*
€ 73,92*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 73,92*
€ 87,96
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 72,50*
€ 86,28
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 67,69*
€ 80,55
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 64,24*
€ 76,45
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 62,95*
€ 74,91
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 56,20*
€ 66,88
pro Dose
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 5,62* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.