Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidol Cut Akafil Flasche 210ml OPTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidol Cut Akafil Flasche 210ml OPTA
Schneidol Cut Akafil Flasche 210ml OPTA
Schneidol Cut Akafil Flasche 210ml OPTA
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7898090210
Hersteller:
     Opta
Herst.-Nr.:
     4030968557724
EAN/GTIN:
     4030968557724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Schneidöl opta® Cut Akafil • Schneidöl auf Mineralölbasis • opta Cut Akafil ist chlor-, silikon-, PCB- und lösemittelfrei • Für die Bearbeitung von Stählen und Edelstahl • Hervorragende Leistungen speziell beim Gewindeschneiden, Gewindeformen und Reiben bei manueller Verarbeitung Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,22 kg
Inhalt:
0,21 l
Herstellerartikelnummer:
600855772
Herstellername:
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Gebinde:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel, Sägen, Drehen, Fräsen, chlorfrei, Akafill, Spray, Opta, Schmierleistung, Bohren, Technik, Schneidspray, Kühlschmierstoffkonzentrat, schmieren, schneiden, Schnittgeschwindigkeit, Bohrung, Standzeit, Gewinde, Werkzeugstandzeit, Schnittverbesserung, Chemie, Verschleißschutz, Schneidölspray, chemisch, Standzeitverlängerung, technisch, silikonfrei, 4030968557724, 7898090210, 98090210
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
830
20
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,45*
2 Tage
830
10
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 7,61*
4 Tage
706
10
€ 4,79*
ab € 6,20*
€ 7,78*
10
€ 4,90*
ab € 6,30*
€ 8,10*
Lager 214
630
1
€ 4,30*
ab € 6,52*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
1 Stück enthält 210 Milliliter (ab € 0,03105* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FUCHS LUBRICANTS GERMANY
600852214
ab € 146,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.