| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898220500 Herst.-Nr.: 4317784251198 EAN/GTIN: 4317784251198 |
| | |
|
| | |
| Haftfließfett-Spray • Naturfarbenes Langzeitfett • Hervorragende Oxidationsbeständigkeit, wasserbeständig, haftfest und korrosionsschützend • Silikonfrei • Zur Schmierung unter schwierigen Betriebsbedingungen sowie hochbelastete Gleit- und Wälzlager • Universelles Langzeitschmierfett zur Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industriemaschinen und Baumaschinen • NLGI-Klasse 2 • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C (kurzzeitig auch bis +140 °C) Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H315: Verursacht Hautreizungen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,45 kg | Inhalt: | 0,5 l | Farbe: | naturhell | Herstellerartikelnummer: | 4317784251198 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftfließfett, Haftfließfett-Spray, Coll, Grafit, Grafit-Spray, und, Spray, Haftfliessfett, Hochleistungsfett, E-COLL, Fette, Schmiermittel, E-Coll-Haftfließfett-Spray, Hochtemperaturfett, Wartungsprodukt, Hochdruck-Haftfett, Haftfliessfett-Spray, Instanhaltungsprodukt, Fett, Haftfliesenfettspray, 7898220500, 98220500 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,34* | € 8,74* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,04* | € 10,38* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 8,12* | € 10,40* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,27* | € 10,43* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,22* | € 12,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 500 Milliliter (ab € 0,01844* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|