Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Sprühgerät 405 T Profi,Stahl, ölfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungs-Sprühgerät 405 T Profi,Stahl, ölfest
Hochleistungs-Sprühgerät 405 T Profi,Stahl, ölfest
Hochleistungs-Sprühgerät 405 T Profi,Stahl, ölfest
Artikel-Nr.:
     214B-7898291031
Herst.-Nr.:
     4046436000227
EAN/GTIN:
     4046436000227
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät PROFILINE 405 T • Hochleistungsgerät für spezielle Einsatzbereiche • Behälter aus Stahlblech mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung • Manometer • Sicherheits- und Entlüftungsventil • Ablagefach für Ersatzdichtungen, Düsen usw. • Tragriemen mit Schulterpolster, schultertragbar • Mit Zusatzsieb: Fängt Schmutzteilchen und verhindert das Zusetzen der Düse • Restmengenentleerung • Spritzrohrhalterung • Flachstrahldüse Typ 8004 E, 80° • Mit Infokarten und Halterung für Infokarten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
5,34 kg
Herstellerartikelnummer:
4060000
Herstellername:
GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Länge Schlauch:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: Drucksprühgerät, Gartenpflege, Sprühgerät, Blumensprüher, Wartungs-Produkt, Vielzwecksprüher, Drucksprüher, Instandhaltungs-Produkt, Zerstäuber, 7898291031, 98291031
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 111,07*
€ 138,83*
€ 4,90*
ab € 112,34*
€ 140,43*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 113,62*
€ 141,80*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 112,59*
€ 144,33*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 138,91*
€ 176,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA
706810.0000
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.