| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898340500 Herst.-Nr.: 4317784349017 EAN/GTIN: 4317784349017 |
| | |
|
| | |
| Universal-Schaumreiniger • Praktischer und schneller Schaumreiniger • Durch den festen Schaum ist das Reinigen von Teppichen ohne Durchnässen möglich • Nicht ätzend, entwickelt keine korrosiven Dämpfe, angenehmer Geruch • Erzeugt keine statischen Aufladungen • Silikonfrei • Für den Einsatz auf kleinen Flächen in Werkstatt, Büro, Haushalt und Maschinen- und Fahrzeuginnenreinigung • Zum Entfernen von Schmutz, Öl, Fett, Teer, organische Rückstände auf Glas, Kunststoff, Gummi, Chrom, Lack, Metall, Resopal, Stein und Teppichen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,56 kg | Inhalt: | 0,5 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784349017 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, e-coll schaumreiniger 500ml, multireiniger, reinigungsschaum 500ml, QR4030156, Mehrzweckreiniger, Reinigung, Haushalt, Schimmelentferner, chlorfrei, Schaum, Zementschleierentferner, Teile-Reinigung, Universal-Schaumreiniger, E-Coll-Universal-Schaumreiniger, Mehrzweckschaumreiniger, Technik, Büro, Vielzweckreiniger, Kaltreiniger, Werkstatt, Teer, Vielzweckschaumreiniger, Universalschaumreiniger, Universalreiniger, Universal, Reiniger, Teppichreinigung, Maschine, Coll, Schmutz, Fahrzeuginnenreinigung, E-COLL, Werkzeug-, und, Formreiniger, Chemie, Reinigungsmittel, chemisch, Fett, technisch, Schaumreinigung, silikonfrei, 4317784349017, 7898340500, 98340500 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,00* | € 5,48* | | | | | 3 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,91* | € 5,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,01* | € 5,89* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,16* | € 6,24* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,76* | € 8,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01152* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|