| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898421015 Herst.-Nr.: 4317784349314 EAN/GTIN: 4317784349314 |
| | |
|
| | |
| Petroleum/Reinigungsmittel • Sehr langsam verdunstendes Reinigungsmittel • Dient auch als Korrosionsschutz von Metallteilen • Kann aufgetragen oder gespritzt werden • Für metallverarbeitende Betriebe und Kfz-Werkstätten zur Rostlösung und zum Entkonservieren • Anwendung auch als Metallbearbeitungs-, Formen-, Stanz- und Entschalungsöl • Zum Reinigen von öl- und fettverschmutzten Teilen wie Motoren, Getriebegehäusen, Maschinen • Zum Entfernen von Teer • Siedebereich: 180 °C bis 260 °C Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Aspirationsgefahr Kategorie 1. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 5,3 kg | Inhalt: | 6 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784349314 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: E-Coll-Petroleum, Coll, E-COLL, Wartungsprodukt, Petrolium, Lösemittel, Reinigungsmittel, Pinselreiniger, Instandhaltungsprodukt, Verdünner, Verdünnung, Kunstharz-Verdünner, Aceton, Brennspiritus, 7898421015, 98421015 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,08* | € 20,61* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 20,10* | € 27,32* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,51* | € 30,06* | | | | | 17 Tage | | | 4 | | pro Dose | € 35,99* | ab € 26,75* | € 36,02* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Dose | Frei Haus | ab € 102,26* | € 131,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|