| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898421030 Herst.-Nr.: 4317784496773 EAN/GTIN: 4317784496773 |
| | |
|
| | |
| Abbeizer-Fluid • Universell einsetzbarer Abbeizer auf Lösemittelbasis • Schnell und gründlich • Nicht geeignet für die Anwendung auf mineralischen Untergründen wie Putz, Kalkstein, Beton sowie den meisten Kunststoffen • Bitte beachten Sie die längere Einwirkzeit bei diesem Abbeizer • Lösemittelhaltig • Silikonfrei • Frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon • Die Vorschriften der Chemikalien-Verbotsverordnung entfallen bei diesem Produkt • Zum Entfernen von fast allen 1- und 2-Komponentenlacken von Holz, Metall, Glas und säure- und lösemittelbeständigen Oberflächen • Bestens für Abbeizarbeiten von Malern, Lackierern und Schreinern geeignet • Zur Entfernung von: Dispersionen, Lack- und anderen Farbanstrichen, Spachtel, Polituren Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein;H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken;H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 1,101 kg | Inhalt: | 1 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784496773 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Dose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsprodukt, Fluid, Abbeizmittel, Abbeizerfluid, Lösemittel, Pinselreiniger, E-Coll-Abbeizer-Fluid, Wartungs-Produkt, Verdünner, Abbeizer-Fluid, Kunstharz-Verdünner, Aceton, Brennspiritus, Instandhaltungs-Produkt, 7898421030, 98421030 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,59* | € 19,60* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 15,59* | € 19,63* | | | | | 18 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 15,55* | € 19,67* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 15,21* | € 19,74* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 17,15* | € 24,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|