| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898421031 Herst.-Nr.: 4317784524872 EAN/GTIN: 4317784524872 |
| | |
|
| | |
| Nitro-Verdünnung • Verdünnungs- und Reinigungsmittel • Hohe Lösekraft • Fördert Verlaufseigenschaften des Lackes • Rückstandslos verdunstende Lösemittel • Silikonfrei • Zur Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen • Verdünnung aller gängigen Nitro-, Kunstharz-, Chlorkautschuk-Lackfarben Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 0,5 kg | Inhalt: | 0,5 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784524872 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nitroverdünner, nitroverdünner e-coll, Nitro-Verdünnung, Wartungsprodukt, E-Coll-Nitro-Verdünnung, Nitroverdünnung, Instandhaltungsprodukt, 7898421031, 98421031 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 24 | | € 5,90* | ab € 2,27* | € 3,02* | | | | | 1 Tag | | | 48 | | Frei Haus | ab € 2,15* | € 3,03* | | | | | | | | 24 | | € 4,90* | ab € 2,25* | € 3,07* | | | | | 6 Tage | | | 24 | | € 4,79* | ab € 2,58* | € 3,43* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,34* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|