| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898421080 Herst.-Nr.: 4317784499958 EAN/GTIN: 4317784499958 |
| | |
|
| | |
| Trennspray für die Kunststofftechnik • Verhindert das Festkleben der Kunststoffformen oder Spritzlinge in den Metallformen • Verschleißschutz • Für Schlösser, Scharnieren, Reißverschlüsse und bewegliche Teile (z. B. Fahrradketten) geeignet • Marine-Spray • Zur Behandlung von allen Blöcken, Rollen und Tauen • Wirkstoff aus reinem Silikon und speziell entwickeltem Lösungsmittelgemisch • Physiologisch einwandfrei • Silikonhaltig • Temperaturbeständigkeit bis ca. +250 °C Hinweis: Bei der Behandlung von Glattlederpolstern bitte vorher unbedingt an unauffälligen Stellen testen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,35 kg | Inhalt: | 0,4 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784499958 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennmittel, schweißtrennspray 400 ml, schweißtrennspray, Trennspray, Wartungsprodukt, Instanhaltungsprodukt, Silicon, Spray, Hohlraumversiegel, E-Coll-Trennspray, 7898421080, 98421080 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,66* | € 3,74* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,02* | € 4,16* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,95* | € 4,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,23* | € 4,68* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,35* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|