| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898421180 Herst.-Nr.: 4317784464840 EAN/GTIN: 4317784464840 |
| | |
|
| | |
| Industrie-Spezialreiniger • Lösemittelbasierend • Löst verharzte Rückstände, Wachs, Trennmittel usw. • Hohes Einwirkvermögen • Verdunstet rückstandslos • Verdrängt Wasser • Silikonfrei • Ideal zur Vor- und Grundreinigung • Beseitigt Öl und Fett, Schmutz und Klebstoffrückstände Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H315: Verursacht Hautreizungen;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,467 kg | Inhalt: | 0,5 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784464840 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebstoffentferner, Klebstofflöser, dichtstoffentferner, Kalk-Betonlöser, Kaminscheibenreiniger, Reiniger, Wartungsprodukt, Industriereiniger, Etikettenentferner, Reinigungsmittel, Edelstahlreiniger, Spezialreiniger, Industrie-Spezialreiniger, E-Coll-Industrie-Spezialreiniger, Instandhaltungs-Produkt, 7898421180, 98421180 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 2,36* | € 3,27* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 2,42* | € 3,35* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 2,44* | € 3,38* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 3,21* | € 4,62* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,62* | € 5,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|