| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898421230 Herst.-Nr.: 4317784499873 EAN/GTIN: 4317784499873 |
| | |
|
| | |
| Orangen-Spezialreiniger • Universal-Reiniger • Aliphatisches Lösungsmittelgemisch und Orangenterpenen unter Zusatz von umweltneutralem Treibmittel • Rückstandsfreie, schnelle Verdunstung • Für Werkstatt, Betrieb und Haushalt • Entfernung von Silikonresten von Metallen (bei der Vorbehandlung zu Lackierungen) • Reinigung von Ketten, Scheibenbremsen und Bremsteilen von Öl, Fett, Schmutz etc. Hinweis: Greift Lacke und die meisten Kunststoffe nicht an, dennoch die Materialverträglichkeit vorher an unauffälligen Stellen testen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,5 kg | Inhalt: | 0,5 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784499873 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,32* | € 5,75* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 5,21* | € 6,89* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,26* | € 6,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,76* | € 7,82* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,50* | € 9,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|