| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898421570 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163792482 EAN/GTIN: 4332163792482 |
| |
|
| | |
| Druckluftpresse • Professionelle Druckluftpresse zum Ausbringen von verschiedenen Dicht- und Klebstoffen • Elastischer Kolben haftet an der der Innenseite des Alurohres • Aus eloxiertem Aluminium gefertigt und somit äußerst widerstandsfähig • Optimaler Schwerpunkt und geringes Gewicht • Stufenlose Einstellung der Auspress-Geschwindigkeit über einen Druckminderer • Durch ein spezielles Gewinde am vorderen Teil ist ein schnelles Wechseln von Beuteln und Kartuschen gewährleistet • Durch Loslassen des Druckhebels entweicht augenblicklich die Druckluft und das Austreten von Dichtstoff wird sofort unterbunden • Minimaler Luftverbrauch Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 1,5 kg | passend für: | 300–600 ml-Beutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NBS-Pistolen, Pressen, Kartuschenpistole, Beutelpresse, Akku, Dichtstoffe-Pistole, Druckluftpresse, Wartungsprodukt, Instanhaltungsprodukt, Skelett-Kartuschenpistole, Presse, Druckluftpressen, Kartuschenpresse, Injektionsmörtel-Pistole, Lithium-Ionen-Akkupresse, 7898421570, 98421570 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 162,40* | € 193,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 156,28* | € 193,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 169,09* | € 199,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,28* | € 203,78* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,06* | € 215,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|