Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Classic Holzleim 760g Dose (F) Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ponal Classic Holzleim 760g Dose (F) Henkel
Ponal Classic Holzleim 760g Dose (F) Henkel
Ponal Classic Holzleim 760g Dose (F) Henkel
Artikel-Nr.:
     214B-7898421970
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000071253
EAN/GTIN:
     4015000071253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Ponal Classic • Trocknet transparent auf • Kurzfristig wasserbeständig • Die Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes • Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten • Für Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen) • Für Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer) • Für Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten u. Ä.) • Ideal auch für Bastlerarbeiten • Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2 • Die offene Zeit beträgt bei +20 °C Raumtemperatur max. 15 Min. • Verarbeitungszeit nicht unter +4 °C (Weißpunkt) • Verbrauch ca. 150 g/m² • Pressdruck mindestens 15 N/cm² Gefahrenhinweise: EUH208: Konservierungsmittel: Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,8 kg
Inhalt:
0,76 kg
Herstellerartikelnummer:
PN12N
Herstellername:
Henkel AG & Co. KGaA
Gebinde:
Dose
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim 760g, ponal holzkleber, holzleim, Weißleim, Ponal-Holzkleber, QR4030093, Wartungsprodukt, Ponal-Weißleim, Instanhaltungsprodukt, Ponal-Leim, Kleber, Ponal-Holzleim, Ponal, 4015000071253, 7898421970, 98421970
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,35*
€ 8,31*
11 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,23*
€ 8,65*
7 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,65*
€ 9,97*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 7,86*
€ 10,21*
Lager 214
60
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,46*
€ 15,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.