Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Classic Holzleim 550g (F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ponal Classic Holzleim 550g (F)
Ponal Classic Holzleim 550g (F)
Ponal Classic Holzleim 550g (F)
Artikel-Nr.:
     214B-7898422010
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000079464
EAN/GTIN:
     4015000079464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Ponal Classic • Trocknet transparent auf • Kurzfristig wasserbeständig • Die Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes • Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten • Für Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen) • Für Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer) • Für Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten u. Ä.) • Ideal auch für Bastlerarbeiten • Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2 • Die offene Zeit beträgt bei +20 °C Raumtemperatur max. 15 Min. • Verarbeitungszeit nicht unter +4 °C (Weißpunkt) • Verbrauch ca. 150 g/m² • Pressdruck mindestens 15 N/cm² Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Isothiazolinongemisch 3:1. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,61 kg
Inhalt:
0,55 kg
Herstellerartikelnummer:
PN10
Herstellername:
Henkel AG & Co. KGaA
Gebinde:
Flasche
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal leim 550g flasche, ponal holzkleber, holzleim, Weißleim, Ponal-Holzkleber, Wartungsprodukt, Ponal-Weißleim, Instanhaltungsprodukt, Ponal-Leim, Kleber, Ponal-Holzleim, Ponal, 7898422010, 98422010
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,76*
€ 7,68*
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,98*
€ 7,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,35*
€ 8,42*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,30*
€ 9,92*
Lager 214
70
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,84*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.